Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/8 po
- Taille de la bague2525
- Longueur jusqu’à Alésage2.5000 po
- Extérieur Diamètre5 po
- Largeur5 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2-1/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant195057293007
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057293007
- Couple de la clé430 po/lb