Motion
25-3M09M6FA6
25-3M09M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11564875
N° MFR25-3M09M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25-3M09M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11564875
N° MFR25-3M09M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    23.10 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057720626
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    25
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057720626

Aperçu

Description du fabricant
25-3M09M6FA6 25-3M09M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif