Motion
25V630SK
25V630SK, poulie à courroie en V 2 rainures
N° D’ARTICLE MI11566761
N° MFR25V630SK
Prix174.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25V630SK, poulie à courroie en V 2 rainures
N° D’ARTICLE MI11566761
N° MFR25V630SK
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
Prix174.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    6.3000 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour la bague SK
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    195057182332
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    195057182332

Aperçu

Description du fabricant
25V630SK 25V630SK, POULIE DE COURROIE EN V, 2 RAINURES