Motion
26MP025-3FP4
Dents 0 - 26 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 16.30 mm
N° D’ARTICLE MI11567261
N° MFR26MP025-3FP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 26 , diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 16.30 mm
N° D’ARTICLE MI11567261
N° MFR26MP025-3FP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    16.30 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    26

Aperçu

Description du fabricant
26MP025-3FP4 26MP025-3FP4, POULIE DE DISTRIBUTION