Motion
2AK21X3/4
2AK21x3/4, poulie à courroie en V 2 rainures
N° D’ARTICLE MI11568243
N° MFR2AK21X3/4
Prix45.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2AK21x3/4, poulie à courroie en V 2 rainures
N° D’ARTICLE MI11568243
N° MFR2AK21X3/4
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
Prix45.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 3/4 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    195057088061
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    195057088061

Aperçu

Description du fabricant
2AK21X3/4 2AK21X3/4, POULIE DE COURROIE EN V, 2 G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer