Motion
31-14M115-IDLER
31-14M115-IDLER, poulie tendeur, poulie tendeur
N° D’ARTICLE MI11569138
N° MFR31-14M115-IDLER
Prix515.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
31-14M115-IDLER, poulie tendeur, poulie tendeur
N° D’ARTICLE MI11569138
N° MFR31-14M115-IDLER
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
Prix515.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    5.3290 po
  • Largeur
    6.0

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057187214
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de dents
    31
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    195057187214

Aperçu

Description du fabricant
31-14M115-IDLER 31-14M115-IDLER, IDLER P
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good