Motion
32-2P06-DFB3
0 - 32 dents, 0.2500 po diamètre de diamètre, 0.7813 po diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11569400
N° MFR32-2P06-DFB3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 32 dents, 0.2500 po diamètre de diamètre, 0.7813 po diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11569400
N° MFR32-2P06-DFB3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7813 po

Détails

  • Nombre de Dents  
    32

Aperçu

Description du fabricant
32-2P06-DFB3 32-2P06-DFB3, POULIE DE DISTRIBUTION