Motion
32-8MX21-1210SS
32-8MX21-1210SS, poulie de distribution 1210
N° D’ARTICLE MI11569564
N° MFR32-8MX21-1210SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32-8MX21-1210SS, poulie de distribution 1210
N° D’ARTICLE MI11569564
N° MFR32-8MX21-1210SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1450 po
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    1210
  • Numéro CUP du fabricant
    195057817890
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057817890

Aperçu

Description du fabricant
32-8MX21-1210SS 32-8MX21-1210SS, CALENDRIER