Motion
32L100-6FA6
32L100-6FA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11569668
N° MFR32L100-6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32L100-6FA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11569668
N° MFR32L100-6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    96.30 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057626805
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    32
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057626805

Aperçu

Description du fabricant
32L100-6FA6 32L100-6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION,