Motion
36-5MX25-6FS6
36-5MX25-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11571088
N° MFR36-5MX25-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36-5MX25-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11571088
N° MFR36-5MX25-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    56.20 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057816213
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    5MX
  • CUP_NON
    195057816213

Aperçu

Description du fabricant
36-5MX25-6FS6 36-5MX25-6FS6, TIRAGE DE LA PÉRIODE