Motion
36-8MX21-1610SS
36-8MX21-1610SS, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI11571133
N° MFR36-8MX21-1610SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36-8MX21-1610SS, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI11571133
N° MFR36-8MX21-1610SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5460 po
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    1610
  • Numéro CUP du fabricant
    195057817982
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057817982

Aperçu

Description du fabricant
36-8MX21-1610SS 36-8MX21-1610SS, CALENDRIER