Motion
36HQ300
36HQ300, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11571167
N° MFR36HQ300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36HQ300, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11571167
N° MFR36HQ300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    144.20 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057630598
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057630598

Aperçu

Description du fabricant
36HQ300 36HQ300, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1