Motion
37-14MX90-6FS16
37-14MX90-6FS16, Poulie de distribution, 1-1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11571341
N° MFR37-14MX90-6FS16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
37-14MX90-6FS16, Poulie de distribution, 1-1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11571341
N° MFR37-14MX90-6FS16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    162.10 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057821217
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    37
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    195057821217

Aperçu

Description du fabricant
37-14MX90-6FS16 37-14MX90-6FS16, CALENDRIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif