Motion
372-3M-09
Courroie de distribution – Longueur de pas de 372 mm, 124 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571360
N° MFR372-3M-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 372 mm, 124 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571360
N° MFR372-3M-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    372 mm
  • Largeur
    9 mm

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    195057888746
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    124
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057888746

Aperçu

Description du fabricant
372-3M-09 372-3M-09, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOPRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté