Motion
3728-8M-85
Courroie de distribution – Longueur de pas de 3728 mm, 466 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571365
N° MFR3728-8M-85
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 3728 mm, 466 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571365
N° MFR3728-8M-85
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    3728 mm
  • Largeur
    85 mm

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    195057032200
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    466
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057032200

Aperçu

Description du fabricant
3728-8M-85 3728-8M-85, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté