Motion
3770-5M-06
Courroie de distribution – Longueur de pas de 3770 mm, 754 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571422
N° MFR3770-5M-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 3770 mm, 754 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571422
N° MFR3770-5M-06

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    3770 mm
  • Largeur
    6 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057452930
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    754
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057452930

Aperçu

Description du fabricant
3770-5M-06 3770-5M-06, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon