Motion
3850-14M-170
Courroie de distribution – Longueur de pas de 3850 mm, 275 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571592
N° MFR3850-14M-170
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 3850 mm, 275 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11571592
N° MFR3850-14M-170
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    3850 mm
  • Largeur
    170 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057121942
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    275
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057121942

Aperçu

Description du fabricant
3850-14M-170 3850-14M-170, COURROIE DE DISTRIBUTION,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté