Motion
38AT5/48-0
38AT5/48-0, Poulie de distribution 8 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11571701
N° MFR38AT5/48-0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38AT5/48-0, Poulie de distribution 8 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI11571701
N° MFR38AT5/48-0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    75.10 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057718098
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    AT5mm
  • CUP_NON
    195057718098

Aperçu

Description du fabricant
38AT5/48-0 38AT5/48-0, POULIE DE DISTRIBUTION, 8