Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Outside Diameter16.3500 in
Details
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SK
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Numéro CUP du fabricant195057094284
- MatérielFonte
- Number Of Grooves3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON195057094284
Aperçu
Description du fabricant
3B160SK 3B160SK, POULIE DE COURROIE EN V, RAINURE 3