Motion
3B64SD
3B64SD, poulie à courroie en V 3 rainures
N° D’ARTICLE MI11571890
N° MFR3B64SD
Prix121.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3B64SD, poulie à courroie en V 3 rainures
N° D’ARTICLE MI11571890
N° MFR3B64SD
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
Votre prix121.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    6.7500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour la bague SD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Numéro CUP du fabricant
    195057094161
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    195057094161

Aperçu

Description du fabricant
3B64SD 3B64SD, POULIE DE COURROIE EN V, 3 RAINURES