Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieC
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Outside Diameter5.4000 in
Details
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SD
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Numéro CUP du fabricant195057179462
- MatérielFonte
- Number Of Grooves3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON195057179462
Aperçu
Description du fabricant
3C50SD 3C50SD, POULIE DE COURROIE EN V, 3 RAINURES