Spécifications
Dimensions
- Pour la largeur de la courroie40 mm
- Diamètre extérieur6.9063 po
- Largeur8.0 po.
Détails
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant195057814738
- MatérielFonte ductile
- Nombre de Dents40
- Style de dent14P
- CUP_NON195057814738
Aperçu
Description du fabricant
40-14P40-2517 40-14P40-2517, TIRAGE DE LA PÉRIODE