Motion
40-14P85-3020
40-14P85-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11572001
N° MFR40-14P85-3020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40-14P85-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11572001
N° MFR40-14P85-3020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    6.9063 po
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057815209
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    40
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    195057815209

Aperçu

Description du fabricant
40-14P85-3020 40-14P85-3020, TIRAGE DE LA PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer