Motion
4030X1-7/8
Bague de verrouillage conique - série 4030 , 1-7/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572040
N° MFR4030X1-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4030 , 1-7/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572040
N° MFR4030X1-7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Taille de la bague
    4030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    10 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 1-7/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057294776
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057294776
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4030X1-7/8 4030X1-7/8, DOUILLE TL, 1-7/8