Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Taille de la bague4030
- Longueur jusqu’à Alésage3.0000 po
- Extérieur Diamètre10 po
- Largeur10 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2-1/2 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant195057294875
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057294875
- Couple de la clé1700 po/lb