Motion
4030X3-7/16
Bague de verrouillage conique - série 4030 , 3-7/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572071
N° MFR4030X3-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4030 , 3-7/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572071
N° MFR4030X3-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Taille de la bague
    4030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    10 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 3-7/16 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057295025
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057295025
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4030X3-7/16 4030X3-7/16, DOUILLE TL, 3-7

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good