Motion
4030X3-7/8
Bague de verrouillage conique - série 4030 , 3-7/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572072
N° MFR4030X3-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4030 , 3-7/8 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572072
N° MFR4030X3-7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/8 po
  • Taille de la bague
    4030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    10 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 3-7/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057295094
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057295094
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4030X3-7/8 4030X3-7/8, DOUILLE TL, 3-7/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif