Motion
4030X65MM
Bague de verrouillage conique - série 4030 , alésage 65 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572083
N° MFR4030X65MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4030 , alésage 65 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572083
N° MFR4030X65MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Taille de la bague
    4030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    10 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 65 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057295209
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057295209
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4030X65MM 4030X65MM, DOUILLE TL, 65 MM F