Motion
4030X70MM
Bague de verrouillage conique - série 4030 , alésage 70 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572084
N° MFR4030X70MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4030 , alésage 70 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572084
N° MFR4030X70MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Taille de la bague
    4030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    10 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 70 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057565388
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057565388
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4030X70MM 4030X70MM, DOUILLE TL, 70 MM F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif