Motion
40-3P09MSFP6
0 - 40 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 37.40 mm
N° D’ARTICLE MI11572120
N° MFR40-3P09MSFP6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 40 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 37.40 mm
N° D’ARTICLE MI11572120
N° MFR40-3P09MSFP6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    37.40 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    40

Aperçu

Description du fabricant
40-3P09MSFP6 40-3P09MSFP6, POULIE DE DISTRIBUTION