Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-5/8 po
- Taille de la bague4040
- Longueur jusqu’à Alésage4.0000 po
- Extérieur Diamètre10 po
- Largeur10 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 3-5/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant195057295568
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057295568
- Couple de la clé1700 po/lb