Motion
40B22
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572301
N° MFR40B22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572301
N° MFR40B22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.7780 po
  • Diamètre du pas
    3.5130 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390898
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    40
  • CUP_NON
    195057390898

Aperçu

Description du fabricant
40B22 40B22, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon