Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Diamètre extérieur4.5780 po
- Diamètre du pas4.3070 po
- Poids2.66 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pays d’origineChine
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant195057390942
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents27
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de dent40
- CUP_NON195057390942
Aperçu
Description du fabricant
40B27 40B27, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8