Motion
40B34
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 34 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572310
N° MFR40B34
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 34 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572310
N° MFR40B34
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.6960 po
  • Diamètre du pas
    5.4190 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057391017
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    34
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    40
  • CUP_NON
    195057391017

Aperçu

Description du fabricant
40B34 40B34, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon