Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Diamètre extérieur8.2470 po
- Diamètre du pas7.9630 po
- Poids5.96 lb
Details
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pays d’origineChine
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant195057391178
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents50
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de dent40
- CUP_NON195057391178
Aperçu
Description du fabricant
40B50 40B50, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4