Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Diamètre extérieur8.4070 po
- Diamètre du pas8.1220 po
- Poids5.32 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pays d’origineChine
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant195057391185
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents51
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de dent40
- CUP_NON195057391185
Aperçu
Description du fabricant
40B51 40B51, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4