Motion
40B72
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 72 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572338
N° MFR40B72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 72 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572338
N° MFR40B72
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.7520 po
  • Diamètre du pas
    11.4630 po
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057391291
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    72
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    40
  • CUP_NON
    195057391291

Aperçu

Description du fabricant
40B72 40B72, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon