Motion
40B96
Pignon d’alésage en stock – 40 / 1/2 po, moyeu B, 96 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572343
N° MFR40B96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 40 / 1/2 po, moyeu B, 96 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572343
N° MFR40B96
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    15.5730 po
  • Diamètre du pas
    15.2820 po
  • Poids
    17.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057391321
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    96
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    40
  • CUP_NON
    195057391321

Aperçu

Description du fabricant
40B96 40B96, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 1 PO / 25,4 MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon