Motion
40XL037MDFM10
Poulie de courroie de distribution - dent 40 , diamètre de 10 mm, diamètre extérieur 2.5265 po
N° D’ARTICLE MI11572481
N° MFR40XL037MDFM10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 40 , diamètre de 10 mm, diamètre extérieur 2.5265 po
N° D’ARTICLE MI11572481
N° MFR40XL037MDFM10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.5265 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057206083
  • Nombre de Dents  
    40
  • CUP_NON
    195057206083

Aperçu

Description du fabricant
40XL037MDFM10 40XL037MDFM10, TIRAGE DE LA PÉRIODE