Motion
41-8MX21-2012
41-8MX21-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11572579
N° MFR41-8MX21-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
41-8MX21-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11572579
N° MFR41-8MX21-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    102.80 mm

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057818057
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    41
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057818057

Aperçu

Description du fabricant
41-8MX21-2012 41-8MX21-2012, TIRAGE DE LA PÉRIODE