Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Diamètre extérieur18.1210 po
- Diamètre du pas17.8280 po
- Poids19.16 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Pays d’origineChine
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant195057390461
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents112
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de dent41
- CUP_NON195057390461