Motion
41B45
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572614
N° MFR41B45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572614
N° MFR41B45
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.4500 po
  • Diamètre du pas
    7.1680 po
  • Poids
    4.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390379
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    45
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390379

Aperçu

Description du fabricant
41B45 41B45, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4