Motion
41B7
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 7 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572619
N° MFR41B7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 7 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572619
N° MFR41B7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3380 po
  • Diamètre du pas
    1.1520 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390096
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    7
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390096

Aperçu

Description du fabricant
41B7 41B7, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/8 PO / 254 MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif