Motion
42-14P40-2517
42-14P40-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11572679
N° MFR42-14P40-2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
42-14P40-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11572679
N° MFR42-14P40-2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    184.40 mm
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057814745
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    42
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    195057814745

Aperçu

Description du fabricant
42-14P40-2517 42-14P40-2517, TIRAGE DE LA PÉRIODE