Motion
42-8MX21-2012SS
42-8MX21-2012SS, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11572773
N° MFR42-8MX21-2012SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
42-8MX21-2012SS, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11572773
N° MFR42-8MX21-2012SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1480 po
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Type d’alésage
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    195057818071
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    42
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057818071

Aperçu

Description du fabricant
42-8MX21-2012SS 42-8MX21-2012SS, CALENDRIER