Motion
42-8MX62-2012
42-8MX62-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11572774
N° MFR42-8MX62-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
42-8MX62-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11572774
N° MFR42-8MX62-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    105.40 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057819412
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    42
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057819412

Aperçu

Description du fabricant
42-8MX62-2012 42-8MX62-2012, TIRAGE DE LA PÉRIODE