Motion
42MP025-6FA7
42MP025-6FA7, Alésage fini de la poulie de distribution 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11572806
N° MFR42MP025-6FA7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
42MP025-6FA7, Alésage fini de la poulie de distribution 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11572806
N° MFR42MP025-6FA7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    26.70 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057000506
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    42
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057000506

Aperçu

Description du fabricant
42MP025-6FA7 42MP025-6FA7, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good