Motion
42MP025-DFB2
Dents 0 - 42 , diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 26.70 mm
N° D’ARTICLE MI11572807
N° MFR42MP025-DFB2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dents 0 - 42 , diamètre de diamètre de 0.1875 po, diamètre extérieur de 26.70 mm
N° D’ARTICLE MI11572807
N° MFR42MP025-DFB2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    26.70 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    42

Aperçu

Description du fabricant
42MP025-DFB2 42MP025-DFB2, POULIE DE DISTRIBUTION