Motion
48-14P115-3535
48-14P115-3535, poulie de distribution 3535
N° D’ARTICLE MI11573922
N° MFR48-14P115-3535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48-14P115-3535, poulie de distribution 3535
N° D’ARTICLE MI11573922
N° MFR48-14P115-3535
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    8.3125 po
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057815445
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    14P
  • CUP_NON
    00195057815445

Aperçu

Description du fabricant
48-14P115-3535 48-14P115-3535, PU DE CALENDRIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like