Motion
48-2P06-DFP3
48-2P06-DFP3, Alésage de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11573954
N° MFR48-2P06-DFP3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48-2P06-DFP3, Alésage de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11573954
N° MFR48-2P06-DFP3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057208254
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    00195057208254

Aperçu

Description du fabricant
48-2P06-DFP3 48-2P06-DFP3, POULIE DE DISTRIBUTION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif